Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL31CM28 Egyrészes öntött adapter 5-15p L5-30r | AB3NJP 1UKB5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM28 egyrészes öntött adapter 5-15p L5-30r

Raktáron
Tétel: AB3NJP Modell: HBL31CM28Kereszthivatkozás: 1UKB5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€199.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter, egy darabból öntött
Penge vége stílusEgyenes penge
színekfehér
Csatlakozó típusaL5-30R
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kimenetek száma1
Csatlakoztassa a konfigurációt5-15P
TöltöttségjelzőNem
Feszültség125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge végérték (15A 125V)
    • NEMA csatlakozó (L5-30R)
    • Résvégi besorolás (30A 125V)
    • Résvég stílusa (Twist-Lock (R))

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM28 egyrészes öntött adapter 5-15p L5-30r
€199.61 /Mértékegység