Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 Dugó, 30A, 125/250VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XPQ 39AW87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 dugó, 30 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XPQ Típus: HBL28W08Kereszthivatkozás: 39AW87
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
€150.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró záródugó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.375 "hogy 1.125"
Jelenlegi minősítés30 A
FokozatIpari
Magasság3.94 "
IP besorolás65, 66, 67
Hossz2.77 "
AnyagHőre lágyuló műanyag, Valox
NEMA Plug konfigurációNem NEMA, 30A
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség2.77 "
VezetékméretMin. Kábelek: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Zsinór: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem
    • Különleges tulajdonságok: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15SárgaL5-15P23-vezetékes1125 VAC€55.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 dugó, 15A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15SárgaL6-15P23-vezetékes1250 VAC€71.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Dugó, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15SárgaL7-15P23-vezetékes1277 VAC€90.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20SárgaL5-20P23-vezetékes1125 VAC€116.47
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL26W48 dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 huzalos, hőre lágyuló műanyag, sárga | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20SárgaL6-20P23-vezetékes1250 VAC€110.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 dugó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20SárgaL7-20P23-vezetékes1277 VAC€112.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Dugó, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20SárgaL14-20P34-vezetékes1125 / 250 VAC€159.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W08 dugó, 30 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga
€150.60 /Mértékegység