Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY reteszelő csatlakozó, 125V AC, 2 pólus, sárga, 3 vezeték | CE6TED 49YK30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY reteszelő csatlakozó, 125 V AC, 2 pólus, sárga, 3 vezeték

Raktáron
Tétel: CE6TED Típus: HBL2613VYKereszthivatkozás: 49YK30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€93.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.590-0.930 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.590 "-0.930"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.5 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.78 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL5-30R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.78 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaKábeltartományszínekFázisFeszültségértékelésSzélességVezetékméretJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 reteszelő csatlakozó, 347/600V AC, 4 pólus, fekete/fehér | BC9HKK 49YK29 HBL25334-vezetékes0.350-1.150 "Fekete, Krém3 szakasz WYE3 fázis WYE 347/600 VAC2.33 "# 16 AWG - # 8 AWG20 A€183.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY reteszelő csatlakozó, 125 V AC, 2 pólus, sárga, 3 vezeték
€93.42 /Mértékegység