Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC dugó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9KHP 1DNV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC dugó, 20 A, 3 fázis, 120/208 VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AA9KHP Modell: HBL2511FCKereszthivatkozás: 1DNV9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€103.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.35–1.15 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.33 "
HP2
IP besorolás20
Hossz2.75 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL21-20P
NEMA értékelésL21-20P
Pólusok száma4
Vezetékek száma5 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
típusNem burkolt
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Teljesítmény4160 W
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536694020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Lapos kábelhez

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK dugó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKZáródugó1.97 "15-0.5201.53 "Nejlon€45.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK dugós dugó, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKZáródugó2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€57.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK dugós dugó, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKZáródugó2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€88.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKZáródugó2.75 "20-2202.26 "Nejlon€61.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK dugó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKZáródugó2.26 "30-2202.75 "Nejlon€94.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK dugó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKZáródugó2.33 "20-2202.75 "Nejlon€109.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK dugó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKZáródugó2.33 "30-3202.75 "Nejlon€125.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC dugó, 20 A, 3 fázis, 120/208 VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés
€103.42 /Mértékegység