Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL24CM23 csatlakozóaljzat, 20A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | BC9VHW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC9VHW Modell: HBL24CM23
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
€114.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekSárga
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.33 "
AnyagÖsszetett
Max. HP3
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL15-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés250 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€114.47 /Mértékegység