Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú | AD6ZHE 4CT85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú

Raktáron
Tétel: AD6ZHE Típus: HBL2410SRKereszthivatkozás: 4CT85

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelt, burkolt aljzat
erősítők20
színekSzürke
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.71 "
HP2 LL (1 LN)
IP besorolás66
Hossz4.56 "
AnyagTermészetes fehér nylon
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFelületi szerelés
NEMA konfigurációL14-20R
NEMA értékelésL14-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.84 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaMűködési hőmérséklet.Ár
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR Felületre szerelhető aljzat, 20A, 125VAC, 2 pólusú | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120SzürkeL5-20RL5-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€82.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR Felületre szerelhető aljzat 20A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220SzürkeL6-20RL6-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€88.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 3 fázisú, Delta, 250VAC, 3 pólusú | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320SzürkeL15-20RL15-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€111.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 3 fázisú, Delta, 480VAC, 3 pólusú | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520SzürkeL16-20RL16-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€115.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220SzürkeL21-20RL21-20R45-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€143.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 30A, 125VAC, 2 pólusú | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230SzürkeL5-30RL5-30R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€111.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR aljzat, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AD6ZRU 4CV25 HBL2620SR230Szürke, fehérL6-30RL6-30R23 vezetékes földelésMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül€120.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Felületre szerelhető aljzat, One Gang, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú
€116.78 /Mértékegység