HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S dugós dugó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | CE6TDQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S dugós dugó, 20 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TDQ Típus: HBL2331S
€50.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolt dugó
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság4.21 "
Hossz2.26 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL7-20P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés277 V
Teljesítmény5540 W
Szélesség2.04 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S dugós dugó, 20 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€50.22 /Mértékegység