HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY Connector, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TDZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY csatlakozó, 20 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TDZ Típus: HBL2323VY
€36.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.325 "-0.720"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.81 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz3.5 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés250 VAC
Szélesség1.81 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VY csatlakozó, 20 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€36.77 /Mértékegység