Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT egyöblítésű aljzat, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT egyöblítésű aljzat, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BD4ZDV Típus: HBL2320RT
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
€56.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.23 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésL6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT egyöblítésű aljzat, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€56.57 /Mértékegység