HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL21414B csatlakozóaljzat, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | CE6RYF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B csatlakozóaljzat, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Cikkszám: CE6RYF Típus: HBL21414B
€464.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.700-1.200 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.70 "-1.20"
Jelenlegi minősítés20 / 30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.44 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz6"
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Szélesség2.44 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B csatlakozóaljzat, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€464.65 /Mértékegység