Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D Zárt leválasztó kapcsoló, Felhajtható fedéllel, 2 pólusú, 600 VAC, 30 A, Szürke | BC7URV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D zárt leválasztó kapcsoló, felhajtható fedéllel, 2 pólusú, 600 VAC, 30 A, szürke

Raktáron
Cikkszám: BC7URV Típus: HBL13R12D

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€169.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Dimenzió3.24 x 2.92 x 3.94 "
Ház típusaNEMA 3 / 3R
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
Magasság3.94 "
Hossz3.24 "
Max. HP15
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1
Teljesítmény18000
Szélesség2.92 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R12D zárt leválasztó kapcsoló, felhajtható fedéllel, 2 pólusú, 600 VAC, 30 A, szürke
€169.40 /Mértékegység