HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F csatlakozó, csatlakozóaljzat, 16A 250V, nyomócsavaros csatlakozó, fekete, 1 db | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F csatlakozó, csatlakozóaljzat, 16A 250 V, nyomócsavaros csatlakozó, fekete, 1 db

Cikkszám: CE6QZT Típus: H320C
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.325 "-0, 475"
Jelenlegi minősítés20 / 16 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.36 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.74 "
AnyagNejlon
NEMA értékelésNem NEMA
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség1.42 "
VezetékméretÉszak-Amerika-#16AWG-#12AWG; Nemzetközi - 1.55 mm² - 2.5 mm².

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F csatlakozó, csatlakozóaljzat, 16A 250 V, nyomócsavaros csatlakozó, fekete, 1 db