Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H0759CNK Csőtartó markolat 3/4 90 fok | AE8GCP 6D225

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H0759CNK védőcső markolat 3/4" 90 fok

Raktáron
Tétel: AE8GCP Típus: H0759CNKKereszthivatkozás: 6D225

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€287.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető markolat
Vezetékméret3 / 4 "
Illesztő stílus90 fok
Szerelvény típusaférfi
AnyagAcél
Háló hossza (hüvelykben)6-1 / 4 "
típusA típusú folyadékzáró vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretIllesztő stílusTételAnyagtípusÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093522 Vezetékfogó egyenes 3 hüvelykes | AB9HMF 2DDV7 740935223"EgyenesFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes€1,419.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Vezetékes fogantyú egyenes 4 hüvelykes | AB9HMG 2DDV8 740935264"EgyenesFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes€1,633.90
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093546 Vezetékfogó 90 fokos 1 1/2 hüvelyk | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 fok€365.89
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093550 Vezetékfogó 90 fokos 2 1/2 hüvelyk | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 fok€1,589.09
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093552 Vezetékfogó 90 fokos 3 hüvelykes | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 fok€1,993.31
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093565 Vezetékfogó 45 fokos 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló45 fok€264.35
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 74093568 Vezetékfogó 45 fokos 2 hüvelykes | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló45 fok€497.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H0759CNK védőcső markolat 3/4" 90 fok
€287.13 /Mértékegység