HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1TR Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Brown | CE6QUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1TR Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Brown

Tétel: CE6QUR Modell: DR15C1TR
€20.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AnyagNejlon
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1TR Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Brown
€20.82 /Mértékegység