Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 függesztett vezérlőállomás, kétgombos, 240 VAC, sárga | AC8QFR 3D319

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 függesztett vezérlőállomás, kétgombos, 240 VAC, sárga

Raktáron
Tétel: AC8QFR Modell: CPB20Kereszthivatkozás: 3D319

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€321.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb állomás
AkcióPillanatnyi
Működtető típusaPush Button
Kapcsolat konfigurálásaPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása6 A @ 120 V, 3 A @ 240 V
Ház típusaNEMA 4X
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
Magasság9.13 "
Ház színeSárga
Kerékagy1.06 "
IP besorolás66
Felszerelési stílusKábel
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma2
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételMagasságSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 függesztett vezérlőállomás, kétgombos, 240 VAC, sárga | AE3BXB 5C317 CPB212Z2.38 "1.06 "€258.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 függesztett vezérlőállomás, kétgombos, 240 VAC, sárga
€321.28 /Mértékegység