HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM08M blokktartó, 8 mm-es | AA9NLK 1EB25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM08M blokktartó, 8 mm-es méret

Tétel: AA9NLK Modell: BM08MKereszthivatkozás: 1EB25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt blokk közelségérzékelő tartó
ÉpítésKitalált
Kijelző méret8 mm
AnyagÖsszetett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM12N blokktartó, 12 mm-es, nejlon | AA9NLQ 1EB30 BM12NÖntött-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM16N blokktartó, 16 mm-es, nejlon | AA9NLR 1EB31 BM16NÖntött-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM20N blokktartó, 20 mm-es, nejlon | AA9NLU 1EB33 BM20NÖntött-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM22N blokktartó, 22 mm-es, nejlon | AA9NLV 1EB34 BM22NÖntött-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM08M blokktartó, 8 mm-es méret