Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CL foglaltság/üresedés-érzékelő, adaptív kettős technológia, 120/277VAC, irodai fehér | AF9AMT 29RW73

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CL foglaltság/üresedés-érzékelő, adaptív kettős technológia, 120/277 VAC, irodai fehér

Raktáron
Tétel: AF9AMT Típus: ATU2000CLKereszthivatkozás: 29RW73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€499.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDual Tech. Foglaltságérzékelő
színekfehér
Lefedettség2000 sq ft.
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő4.5 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.4 "
páratartalom:0%-ról 95%
MutatóUltrahangos zöld LED
Bemeneti feszültség120-277 VAC
telepítés típusaMennyezet
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
Szerelési magasság8-12 '
Szerelési típusMennyezeti tartó
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
ÉrzékenységAdaptív 0-100%
Érzékelő típusUltrahangos
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
KésleltetésAdaptív
Időzítő tartomány4-30 perc.
Látószög360 fok
Feszültség120 / 277 VAC
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Watt @ 120V1800
Watt @ 277V2700

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hálózati feszültség, közvetlenül 2-1/8" mély nyolcszögű dobozra szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekLefedettségMűködési hőmérséklet.Érzékelő típusKésleltetésIdőzítő tartományLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Foglalkoztatási érzékelő, 1500 négyzetméteres lefedettség | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP foglaltság-érzékelő, 1500 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMennyezeti tartófehér1500 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP foglaltság-érzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall Mountfehér1600 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttPasszív infravörösAdaptív/Manuális8-40 perc.115 fok€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP foglaltság-érzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMennyezeti tartófehér1000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.180 fok€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP foglaltság-érzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMennyezeti tartófehér2000 sq ft.32 ° F és 104 ° F közöttUltrahangosAdaptív/Manuális8-40 perc.360 fok€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W foglaltság/üresedés-érzékelő kapcsoló, passzív infravörös, 120/277VAC, fehér | AB7KKX 23NY61 WS2000W-fehér1200 sq ft.32 ° F és 122 ° F közöttPasszív infravörösKézikönyv20 perc. 30 percig.180 fok€147.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CL foglaltság/üresedés-érzékelő, adaptív kettős technológia, 120/277 VAC, irodai fehér
€499.77 /Mértékegység