HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200REDTRA Aljzat, Kereskedelmi, Standard Duplex, Süllyesztett, 15A, 125V AC, Piros | BD3XKH 49YK82

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200REDTRA aljzat, kereskedelmi, standard duplex, süllyesztett, 15 A, 125 V AC, piros

Tétel: BD3XKH Modell: 8200REDTRAKereszthivatkozás: 49YK82
€55.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.15 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.57 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkAlkalmazás KörnyezetHPIP besorolásHosszAnyagMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W Földelés, 5-20R, Nylon, Világos mandula | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nejlon1€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Nylon, Piros | AC4XCN 31A342 Snap8200ra1.1 "15--203.28 "Nejlon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Nylon, Fehér | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nejlon0.5€43.35
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL53CM62 Aljzat 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Nagy igénybevételű ipari / zord környezet1--Hőre lágyuló műanyag / kompozit-€121.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Egyenes aljzat, Duplex, Szigetelt földelés, 15A 125V, Elefántcsont, 1 db | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nejlon0.5€85.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR aljzat, J-Load médiakimenet, 15A, 125V, szabotázsálló, Cat 6 jack, fekete | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€84.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 fali aljzat, 50 A, 125 - 250 V, 2 pólusú | AD7AUD 4D583 SR50------Hőre lágyuló-€720.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200REDTRA aljzat, kereskedelmi, standard duplex, süllyesztett, 15 A, 125 V AC, piros
€55.41 /Mértékegység