HOWARD LEIGHT

Szűrő

Biztonság

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Biztonság Szűrő

HallásvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Eldobható füldugók

    Vezetékes és zsinór nélküli eldobható füldugók, amelyek magas csillapítást biztosítanak, miközben védik a füleket a hangos zajoktól, a víz, idegen testek, por vagy túlzott szél ellen.

  • Fülvédő

    Állítható fejpántos fülhallgató, amely egyenletesen osztja el a nyomást a kényelmes illeszkedés érdekében, a fej méretétől függetlenül. Kompakt kialakítású a kényelmes tárolás érdekében, fekete, zöld, szürke és kék színben

  • Füldugó-adagolók

    Egy vagy két füldugó adagolására szolgál, és megvédi őket a portól. Akár 500 pár füldugó tárolására alkalmas. Könnyen felszerelhető falra vagy sík felületre

  • Füldugó illesztéstesztelő rendszerek

    VeriPR-sorozatú füldugó tesztkészletek, amelyek szoftver CD-t, audio processzort, fejhallgatót, USB kábelt, referencia útmutatót, pót fülpárnákat és hordtáskát tartalmaznak. A füldugók védelmi szintjének tesztelésére szolgál, és 250 és 4000 Hz közötti frekvenciákon képes működni

  • Elektronikus fülvédők és füldugók

    ANSI-kompatibilis, fej feletti fültokok, amelyek védelmet nyújtanak a magas zajszint ellen, és maximális zajcsökkentési besorolásuk 30 db. Állítható fejpánttal rendelkezik, amely egyenletesen osztja el a nyomást és biztosítja a kényelmes illeszkedést

  • Hallásvédő kiegészítők

    Tartalmazza a cserepadokat, a fülvédőt, az abszorbens párnákat, a higiéniai készleteket, az övcsipeszeket és kábeleket, valamint a hozzájuk tartozó tartozékokat, amelyeket hallásvédelem céljából használnak magas zajszintű környezetben

  • Újrafelhasználható füldugók

    Vezetékes és vezeték nélküli újrafelhasználható füldugók, amelyek szappannal és vízzel könnyen tisztíthatók. Kiváló védelmet nyújt többszörös használat mellett, és ideális olyan környezetekhez, ahol meg kell tartani és tárolni a füldugókat az újrafelhasználáshoz

MunkaruházatTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hideg időjárás fejfedők és bélések

    Nylonból készült, fejen felüli téli bélések a fej, a fül és a nyak védelmére a rendkívüli hideg ellen. Elöl cipzárral rendelkezik az egyszerű beállításhoz, S, M, L és XL méretben kaphatók

HOWARD LEIGHT-ról

Howard Leight a hallásvédő termékek és kiegészítők globális szolgáltatója. Termékkatalógusa tartalmaz eldobható füldugókat, fülvédőket, újrafelhasználható füldugókat, keménykalapos fülvédőket és fülpántokat. A márka egyszer használatos, zsinór nélküli és zsinór nélküli eldobható füldugói védelmet nyújtanak a hangos zajok és a por ellen, ugyanakkor kiváló csillapítást tesznek lehetővé. Ezeknek a füldugóknak a maximális zajcsökkentési besorolása 33dB, és különböző színekben, méretekben és formákban kaphatók. A Howard Leight Leightning sorozatú fülvédői az Air Flow Control technológiával rendelkeznek az optimális csillapítás érdekében, a robusztus acélszerkezettel pedig ellenállnak az igényes használatnak nehéz körülmények között is. Ezeknek a fülvédőknek bepattanó fülpárnákkal vannak ellátva a könnyű cseréhez, és állítható fejpánttal, amely egyenletesen osztja el a nyomást, így minden fejmérethez megfelelő. Válasszon a füldugó-adagolók, hideg időjárású fejfedők és bélések, elektronikus fülvédők és hallásvédő kiegészítők széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek