HOSHIZAKI HR24A hűtőszekrény 4 köbméteres rozsdamentes acél | AH3GKX 31XD02

HOSHIZAKI HR24A hűtőszekrény 4 köbláb rozsdamentes acélból

Raktáron
Tétel: AH3GKX Típus: HR24AKereszthivatkozás: 31XD02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,463.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők2.0
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaDigitális
Vezetékhossz6 láb.
FelengedAutomatikus
ajtó zsanérJobb
Energy Star kompatibilisIgen
Hz60
Zárás típusaHengerzár kulccsal
Ajtók száma1
Polcok száma(3) Állítható
Teljes mélység24.5 "
Teljes magasság32.75 "
Teljes szélesség23.5 "
Plug TypeNEMA 5-15P
Hűtőközeg típusaR134A
Hűtőszekrény kapacitása4.0 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusPult alatt
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya2 fokozatok az 10 fokig
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Teljes befogadóképesség, űrtartalom4.0 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI HR24A hűtőszekrény 4 köbláb rozsdamentes acélból
€3,463.53 /Mértékegység