HOSHIZAKI F-1002MWJ jéggéppehely 890 font | AH3GKD 31XC84

HOSHIZAKI F-1002MWJ jéggép pehely 890 lb

Raktáron
Tétel: AH3GKD Típus: F-1002MWJKereszthivatkozás: 31XC84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,613.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Machine
erősítők20
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésVíz
Kocka típusaPehely
FelengedAutomatikus
Drain méret3/4 "FPT
Hz60
Jéggép stílusModuláris
Jégtermelés naponta890 font
Bemeneti méret1/2 "FPT
Teljes mélység27.375 "
Teljes magasság25 15 / 16 "
Teljes szélesség22 "
hűtőR-404A
Feszültség208 / 230V
3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek a kompresszorhoz, léghűtéses kondenzátor tekercshez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tisztító rendszer: automatikus

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkszínekFeszültség ajtó zsanérAjtó típusaDrain méretÁr
HOSHIZAKI AM-50BAE jéggép pult alatti cilinder 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Rozsdamentes acél115V2 év. Alkatrészek és munka teljes gépen, 1 év. HS-5061 lefolyószivattyú-szerelvény - alkatrészek és munkaJobbHinta1/2 "FPT€5,476.65
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD jéggép pult alatti cilinder 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Rozsdamentes acél115V2 év. Alkatrészek és munka teljes gépen, 1 év. HS-5061 lefolyószivattyú-szerelvény - alkatrészek és munkaJobbHinta1/2 "FPT€5,350.75
HOSHIZAKI KM-61BAH jéggép pult alatti félhold 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek kompresszorhoz és léghűtéses kondenzátor tekercshez, 5 év. Alkatrészek párologtatón, egy év - HS-5061 leeresztő szivattyú szerelvény - alkatrészek és munka-Csúszik3 / 4 "€4,636.10
HOSHIZAKI KM-101BAH Jéggép alatti félhold Félhold 115 font | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs, egy év - HS-5061 leeresztő szivattyú szerelvény - alkatrészek és munka-Csúszik3 / 4 "€5,231.65
HOSHIZAKI KM-151BAH jéggép pult alatti félhold 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs-Csúszik3 / 4 "€5,848.15
HOSHIZAKI KM-151BWH Jéggép Félhold alatti félhold 146 font | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercs-Csúszik3 / 4 "€6,047.08
HOSHIZAKI KM-201BAH jéggép pult alatti félhold 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Rozsdamentes acél / fekete115V3 év Alkatrészek és munka teljes gépen, 5 év. Alkatrészek és munkaerő: párologtató, 5 év. Alkatrészek: Kompresszor, léghűtéses kondenzátor tekercsfelsőFlip3/4 "FPT€6,613.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI F-1002MWJ jéggép pehely 890 lb
€14,613.80 /Mértékegység