HOSE MASTER UFS18S0150-12AMM reteszelő fémtömlő sima furat 1.5 x 144 | AA7XCB 16T827

HOSE MASTER UFS18S0150-12AMM reteszelő fémtömlő, sima furat, 1.5 x 144

Raktáron
Tétel: AA7XCB Modell: UFS18S0150-12AMMKereszthivatkozás: 16T827

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,047.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt fém tömlő
Fonat anyagaFéktelen
Átmérő1 1 / 2 "
Szerelvény típusa304 Rozsdamentes ütemterv 40 Férfi mellbimbók (mindkét végén hegesztve)
Tömlő anyaga304 Stainless Steel
Hossz144 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)8
típusSima lyukú (bélelt)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8875
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)65.02
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszStatikus min. Hajlítási sugár (be.)típusÁr
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM reteszelő fémtömlő durva furatú 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Durvafurat€640.30
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Durvafurat€683.82
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Durvafurat€740.59
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Durvafurat€803.66
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Durvafurat€866.72
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Durvafurat€926.62
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Reteszelő fémtömlő Durvafurat 1-1/2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Durvafurat€992.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0150-12AMM reteszelő fémtömlő, sima furat, 1.5 x 144
€1,047.50 /Mértékegység