Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER GM100SHMU240 Flexibilis fémtömlő 1 hüvelyk 24 hosszúság | AD7MQF 4FJR7

HOSE MASTER GM100SHMU240 Flexibilis fémtömlő, 1 hüvelyk, 24 hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7MQF Modell: GM100SHMU240Kereszthivatkozás: 4FJR7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€255.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő1"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)7.1
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél Hex MNPT x 304 rozsdamentes acél 150 LB FNPT Union
Tömlő anyaga321 rozsdamentes acél
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F300
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomás @ 70 FFonat anyagaÁtmérőStatikus min. Hajlítási sugár (be.)típusDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaTömlő anyagaÁr
HOSE MASTER G025CMU120 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€128.26
HOSE MASTER G025CMU180 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€134.48
HOSE MASTER G025CMU240 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€142.84
HOSE MASTER G025CMU360 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€161.04
HOSE MASTER G037CMU120 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€129.28
HOSE MASTER G037CMU180 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€135.34
HOSE MASTER G037CMU240 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€143.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER GM100SHMU240 Flexibilis fémtömlő, 1 hüvelyk, 24 hosszúság
€255.43 /Mértékegység