Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 hüvelyk x 6 láb Kriogén tömlő | AE9UZT 6MP64

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 hüvelykes x 6 láb méretű kriogén tömlő

Raktáron
Tétel: AE9UZT Típus: G50CXG06Kereszthivatkozás: 6MP64
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
€505.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKriogén tömlő SS védelemmel
Hajlítsa a sugarat5.5 "
Fonat anyaga304 típusú rozsdamentes acél
csatlakozás45 fokos női SAE
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő kívül Dia.1.13 "
Hossz72 "
Max. Nyomás1000 72 ° F-on
Csőméret5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-321 - 1200 ° F
Csőanyag321 típusú rozsdamentes acél
típusAz oxigénszolgáltatáshoz
Vákuum29 Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő kívül Dia.TételCsőmérettípusÁr
HOSE MASTER G50CN06 1/2 hüvelyk x 6 láb Kriogén tömlő | AE9UZB 6MP49 G50CN060.83 "Kriogén tömlő1 / 2 "A nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz€371.76
HOSE MASTER G50CNG06 1/2 hüvelyk x 6 láb Kriogén tömlő | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kriogén tömlő SS védelemmel1 / 2 "A nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz€503.43
HOSE MASTER G50CX06 1/2 hüvelyk x 6 láb Kriogén tömlő | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kriogén tömlő5 / 8 "Az oxigénszolgáltatáshoz€440.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G50CXG06 1/2 hüvelykes x 6 láb méretű kriogén tömlő
€505.96 /Mértékegység