Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÖMLŐMESTER G50CN12 1/2 hüvelyk x 12 láb kriogén tömlő | AE9UZE 6MP52

HOSE MASTER G50CN12 1/2 hüvelyk x 12 láb méretű kriogén tömlő

Raktáron
Tétel: AE9UZE Modell: G50CN12Kereszthivatkozás: 6MP52
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
€494.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKriogén tömlő
Hajlítsa a sugarat5.5 "
Fonat anyaga304 típusú rozsdamentes acél
csatlakozás45 fokos női SAE
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő kívül Dia.0.83 "
Hossz144 "
Max. Nyomás1000 72 ° F-on
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-321 - 1200 ° F
Csőanyag321 típusú rozsdamentes acél
típusA nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz
Vákuum29 Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő kívül Dia.TételCsőmérettípusÁr
TÖMLŐMESTER G50CNG12 1/2 hüvelyk x 12 láb kriogén tömlő | AE9UZK 6MP57 G50CNG121.13 "Kriogén tömlő SS védelemmel1 / 2 "A nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz€715.72
HOSE MASTER G50CX12 1/2 hüvelyk x 12 láb Kriogén tömlő | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Kriogén tömlő5 / 8 "Az oxigénszolgáltatáshoz€571.92
TÖMLŐMESTER G50CXG12 1/2 hüvelyk x 12 láb kriogén tömlő | AE9UZW 6MP67 G50CXG121.13 "Kriogén tömlő SS védelemmel5 / 8 "Az oxigénszolgáltatáshoz€794.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G50CN12 1/2 hüvelyk x 12 láb méretű kriogén tömlő
€494.93 /Mértékegység