Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G50CN08 1/2 hüvelyk x 8 láb Kriogén tömlő | AE9UZC 6MP50

HOSE MASTER G50CN08 1/2 hüvelyk x 8 láb méretű kriogén tömlő

Raktáron
Tétel: AE9UZC Modell: G50CN08Kereszthivatkozás: 6MP50
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
€413.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKriogén tömlő
Hajlítsa a sugarat5.5 "
Fonat anyaga304 típusú rozsdamentes acél
csatlakozás45 fokos női SAE
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő kívül Dia.0.83 "
Hossz96 "
Max. Nyomás1000 72 ° F-on
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-321 - 1200 ° F
Csőanyag321 típusú rozsdamentes acél
típusA nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz
Vákuum29 Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő kívül Dia.TételCsőmérettípusÁr
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 hüvelyk x 8 láb Kriogén tömlő | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Kriogén tömlő SS védelemmel1 / 2 "A nitrogén vagy argon szolgáltatáshoz€574.21
HOSE MASTER G50CX08 1/2 hüvelyk x 8 láb Kriogén tömlő | AE9UZN 6MP60 G50CX080.83 "Kriogén tömlő5 / 8 "Az oxigénszolgáltatáshoz€452.95
HOSE MASTER G50CXG08 1/2 hüvelyk x 8 láb Kriogén tömlő | AE9UZU 6MP65 G50CXG081.13 "Kriogén tömlő SS védelemmel5 / 8 "Az oxigénszolgáltatáshoz€578.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G50CN08 1/2 hüvelyk x 8 láb méretű kriogén tömlő
€413.48 /Mértékegység