Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G125SM180 fémtömlő 1.25 x 18 hüvelykes | AE9UYP 6MP38

HOSE MASTER G125SM180 fémtömlő 1.25 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYP Típus: G125SM180Kereszthivatkozás: 6MP38

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€204.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 1 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)10.0
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F645
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)3.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G125CM085 Fém tömlő 1.25 x 8.5 hüvelykes | AE9UYM 6MP36 G125CM085Szénacél férfi NPT8.5 "850 F€154.84
HOSE MASTER G125CM180 fémtömlő 1.25 x 18 hüvelykes | AE9UYN 6MP37 G125CM180Szénacél férfi NPT18 "850 F€187.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G125SM180 fémtömlő 1.25 x 18 hüvelyk
€204.43 /Mértékegység