HOOVER CH54100V UprigHeight vákuum, 15 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 120 cfm vákuum légáramlás, 15 lb tömeg | CR4EBA 796AR3

HOOVER CH54100V UprigHeight Vacuum, 15 Inch Size Cleaning Path Width, 120 cfm Vacuum Air Flow, 15 lb Wt

Raktáron
Tétel: CR4EBA Model: CH54100VKereszthivatkozás: 796AR3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.998
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOOVER CH54113 UprigHeight vákuum, 13 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 152 cfm vákuum légáramlás, 19 lb tömeg | CR4EAY 40:27 CH54113€723.85
HOOVER CH53010 UprigHeight vákuum, 13 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 59 cfm vákuum légáramlás, 15.7 lb tömeg | CR4EAZ 24Z197 CH53010€476.78
HOOVER CH54115 UprigHeight vákuum, 15 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 152 cfm vákuum légáramlás, 18.5 lb tömeg | CR4EBB 40PM26 CH54115€797.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOOVER CH54100V UprigHeight Vacuum, 15 Inch Size Cleaning Path Width, 120 cfm Vacuum Air Flow, 15 lb Wt
€495.56 /Mértékegység