Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V5852A2049 Kétirányú izzasztó szelep 1/2 hüvelykes 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Kétirányú izzasztó szelep 1/2 hüvelykes 1.2 Cv

Raktáron
Tétel: AD6UPD Típus: V5852A2049Kereszthivatkozás: 4ATC2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€83.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztógömb szelep
Térfogat-együttható1.2
Csatlakozás típusa / méreteIzzadság 1/2 "
Mélység3"
Magasság3"
Max. Vízhőmérséklet.36-248 fok. F
Biztonságos gőznyomás40.5
Biztonságos működő víznyomás240
Műszaki adatokA hosszú löket szélesebb vezérlési tartományt tesz lehetővé. A puha szelepülés alacsony szivárgási arányt biztosít. Menetes műanyag burkolat/kézi fogantyú lehetővé teszi a kézi működtetést. Könnyen telepíthető olyan helyekre, ahol korlátozott a hely.
típus2-utas, patron
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 1000-es sorozatú hajtóművekkel való használatra: M6410, M7410, M6435, M7435 és Mp958 pneumatikus működtető

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteMélységMagasságtípusÁr
HONEYWELL VCZBB1100 Forrasztó gömbszelep, kétutas, patrontartó, 2/1 hüvelykes FNPT | CD2QDJ 3A279 VCZBB1100CRN3.5-2.754.375Kétutas, patrontartó€104.77
HONEYWELL V5853A2063 Forrasztógömbszelep, Sweat csatlakozási típus, 3/4 hüvelykes csatlakozás | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Izzadjon 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3-utas, patron€189.50
ajánlatkérés
HONEYWELL V5852A2072 Forrasztógömbszelep, Izzadság 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------€135.25
ajánlatkérés
HONEYWELL V5853A2048 Forrasztógömbszelep, Sweat, 1/2 hüvelykes méret | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------€111.12
ajánlatkérés
HONEYWELL VCZNB6100 Forrasztógömbszelep, 1/2 hüvelykes FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------€101.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Kétirányú izzasztó szelep 1/2 hüvelykes 1.2 Cv
€83.96 /Mértékegység