Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSZ52C görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WLN 11X255

HONEYWELL LSZ52C görgőkar kar 1-1/2-3-1/2 hüvelykes L kar

Raktáron
Tétel: AA3WLN Modell: LSZ52CKereszthivatkozás: 11X255
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
€84.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaÁllítható görgő
Kar mélysége13 / 16 "
Kar hosszúság1 1/2 "- 3 1/2"
Kar anyagaÖntött cink
Karszélesség47 / 64 "
Henger Dia.3 / 4 "
Henger anyagNejlon
Görgős helyzetÁllítható
Henger szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar mélységeKar anyagaHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
HONEYWELL LSZ52D Állítható görgőkar, 1-1/2-3-1/2 hüvelykes kar hossza | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Acél3 / 4 "Acél1 / 4 "€85.53
HONEYWELL LSZ52A görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€91.39
HONEYWELL LSZ52B görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Acél3 / 4 "Acél1 / 4 "€89.66
HONEYWELL LSZ52M görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Öntött cink2"Nejlon1 / 4 "€184.53
HONEYWELL LSZ52N görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 2 "€104.82
HONEYWELL LSZ52Y görgőkar kar 1-1 / 2 - 3-1 / 2 hüvelyk L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Öntött cink2"Nejlon1 / 2 "€254.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSZ52C görgőkar kar 1-1/2-3-1/2 hüvelykes L kar
€84.10 /Mértékegység