Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSM4N nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NCJ 12V139

HONEYWELL LSM4N nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4NCJ Modell: LSM4NKereszthivatkozás: 12V139
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
€1,058.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO Központi semleges DPDT, Snap Action, Double Break
Mélység1.79 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.69 "
IP besorolás65, 66, 67
MozgalomCW / CCW Center Semleges
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 250 fok F között
UtazásPretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.88 "
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékbejegyzésÁr
HONEYWELL LSM2D nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NCH 12V138 LSM2D3/4 "-14 NPT vezeték€618.49
HONEYWELL LSM7N nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NCK 12V140 LSM7N1/2 "-14 NPT vezeték€552.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSM4N nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető
€1,058.77 /Mértékegység