Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSA7L nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAE 12V050

HONEYWELL LSA7L nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4NAE Modell: LSA7LKereszthivatkozás: 12V050

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€589.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO DPDT Snap Action, dupla törés
Mélység1.79 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.69 "
IP besorolás65, 66, 67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
Henger szélessége0.19 "
UtazásPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.88 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékbejegyzésMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazásÁr
HONEYWELL LSV7L Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső hajtómű | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT vezeték2.34 "felsőbúvárdugattyúLineáris, állítható4 in.-lb.10 fok és 200 fok F közöttPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max€677.49
HONEYWELL LSA2B nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZZ 12V044 LSA2B3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€574.41
HONEYWELL LSA4L nagy teherbírású végálláskapcsoló, oldalsó forgatható | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€1,061.12
HONEYWELL LSA6B nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.10 fok és 250 fok F közöttPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€589.17
HONEYWELL LSYAB2B nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.-40 foktól 250 fokig FPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€1,140.81
HONEYWELL LSYAB6B nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT vezeték-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.-40 foktól 250 fokig FPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max€1,050.44
HONEYWELL LSF4L nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT vezeték1.74 "OldalbúvárdugattyúCam, Slide6 in.-lb.10 fok és 200 fok F közöttPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Max€1,385.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSA7L nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető
€589.52 /Mértékegység