Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LP914A1060 visszatérő levegő érzékelő | AD2TXP 3UC06

HONEYWELL LP914A1060 visszatérő levegő érzékelő

Raktáron
Tétel: AD2TXP Típus: LP914A1060Kereszthivatkozás: 3UC06

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€546.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hőmérséklet-adó
Légi csatlakozásokPush-on Barb 5/32 "és 1/4" OD csövekhez
levegő fogyasztás0.019 scfm
Mélység10 "
Elem típusaRod és Cső
Magasság3"
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.265 fok F
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Érzékelő izzó átmérője11 / 32 "
Az izzó hosszának érzékelése7"
Hőmérséklet Vezérlési tartomány-40 foktól 160 fokig F
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9032896025
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légnyomás szabályozása (3-15 psi)
    • Kimeneti nyomástartomány (3-15 psi)

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
HONEYWELL LP907A1002 Pneumatikus termosztát | AD2TXK 3UC01 LP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 fok F1"€1,758.36
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----€953.54
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----€1,298.67
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----€924.92
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, távirányítós izzóérzékelő | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----€907.94
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 30 psi max. Légnyomás | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----€2,273.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LP914A1060 visszatérő levegő érzékelő
€546.07 /Mértékegység