Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LP907A1002 Pneumatikus termosztát | AD2TXK 3UC01

HONEYWELL LP907A1002 Pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AD2TXK Típus: LP907A1002Kereszthivatkozás: 3UC01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,586.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hőmérséklet-adó
Légi csatlakozások1 / 4 "Barb
levegő fogyasztás0.011 scfm
Kapilláris hossza36 "
Mélység2.25 "
Elem típusaMerev
Magasság5.375 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.150 fok F
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Érzékelő izzó átmérője1 / 32 "
Az izzó hosszának érzékelése18-1 / 4 "
Hőmérséklet Vezérlési tartomány40 fok és 140 fok F között
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód9032100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légnyomás szabályozása (3-13 psi)

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
HONEYWELL LP914A1060 visszatérő levegő érzékelő | AD2TXP 3UC06 LP914A10600.019 scfm10 "3"265 fok F2.5 "€540.89
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----€711.11
ajánlatkérés
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----€968.49
ajánlatkérés
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működésű, 25 psi max. Légnyomás | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----€736.06
ajánlatkérés
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, távirányítós izzóérzékelő | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----€677.09
ajánlatkérés
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatikus hőmérséklet-távadó, közvetlen működés, 30 psi max. Légnyomás | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----€1,695.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LP907A1002 Pneumatikus termosztát
€1,586.69 /Mértékegység