Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL L8124E1016 Hármas Aquastat égővezérlő 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7

HONEYWELL L8124E1016 Háromszoros Aquastat égővezérlő 130f-240f

Raktáron
Tétel: AB9ZNP Típus: L8124E1016Kereszthivatkozás: 2GZJ7
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
€772.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülésvezérlő, Multizone
Mélység3-1 / 8 "
DifferenciálisMagas határ 10 fok F rögzített, alsó határ 10 fok 25 fok F Adj.
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V7.4
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3.7
Magasság6.125 "
páratartalom:Nem kondenzáló 0–95% relatív páratartalom
Zárt rotorerősítők @ 120 V44.4
Zárt rotorerősítők @ 240 V22.7
FelszerelésFüggőleges
IgényelCső hővezető vegyület és tartomány leáll
RendszerváltásSPST
Temp. HatótávolságMagas határ 130 fok 240 F fokig, alsó határ 110 fok 220 fok F fokig
típusHáromszoros Aquastat relé magas határértékkel
Szélesség4 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.016
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Égő vezérlő áramkör (24 V)
    • Égővezérlő áramkör @ 24 V (A) (1.25)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
HONEYWELL L8124G1020 Hármas Aquastat égővezérlő magas határérték | AB9ZNQ 2GZJ8 L8124G1020Függőleges€760.86
HONEYWELL L8124L1011 Hármas Aquastat égővezérlő 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9 L8124L1011Vízszintes€745.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL L8124E1016 Háromszoros Aquastat égővezérlő 130f-240f
€772.97 /Mértékegység