Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL KVD18A-100 vágásálló kesztyű PVC kabát Férfi Pr | AF7YHZ 23NF65

HONEYWELL KVD18A-100 Vágásálló kesztyűk PVC kabát férfi pr

Raktáron
Tétel: AF7YHZ Modell: KVD18A-100Kereszthivatkozás: 23NF65
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
€6.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezésePontozott textúra
Bevonó anyagPVC
színekSárga
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagPVC
UjjstílusTele
Nyomtáv7
KézJobb bal
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagPVC
SzúrásállóNem
MéretNA
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116105520

Termék részletek:

    • Almárka: TÖKÉLETES FIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL KVD18A-100 Vágásálló kesztyűk PVC kabát férfi pr
€6.00 /csomag