Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL KV303-L Vágásálló kesztyűk sárga, fekete L Pr | AA9VAX 1FYH9

HONEYWELL KV303-L Vágásálló kesztyűk sárga, fekete L Pr

Raktáron
Tétel: AA9VAX Modell: KV303-LKereszthivatkozás: 1FYH9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér/ujjbegyek
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Liner MaterialKevlar (R) / Rozsdamentes acél
Pálma anyagTermészetes gumi
SzúrásállóIgen
MéretL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód6116105530
Származási országPK

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
HONEYWELL KV303-S Vágásálló kesztyűk sárga, fekete S Pr-el | AA9VAV 1FYH7 KV303-SS2€4.73
HONEYWELL KV303-M Vágásálló kesztyűk sárga, fekete M Pr-el | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM2€4.73
HONEYWELL KV303-XL Vágásálló kesztyűk sárga, fekete Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1 KV303-XLXL2€4.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL KV303-L Vágásálló kesztyűk sárga, fekete L Pr
€2.84 /csomag