Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLCA01B globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LZC 12U235

HONEYWELL GLCA01B Globális végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LZC Típus: GLCA01BKereszthivatkozás: 12U235
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
€169.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza1.38 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
KapcsolatfelvételSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Mélység1.18 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.16 "
IP besorolás67
MozgalomLineáris
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3.6 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
UtazásPretravel (PT) 0.12 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.035 in; Működési helyzet (OP) 0.71 in
Feszültségértékelés300AC / 250DC
Szélesség1.2 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásMűködtető hosszaMűködtető helyeMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger Dia.Ár
HONEYWELL GLAA01A1A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€351.06
HONEYWELL GLAA01A1B Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€334.44
HONEYWELL GLAA01A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "hogy 3.6"OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€353.20
HONEYWELL GLAA01A2B Globális végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "hogy 3.5"OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€346.89
HONEYWELL GLAA01B globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "felsőLineáris1, 4, 12, 133.6 font-13 foktól 185 fokig F-€310.47
HONEYWELL GLAA01C globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "felsőLineáris1, 4, 12, 133.6 font-13 foktól 185 fokig F12.4mm€335.63
HONEYWELL GLAA01D globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "felsőLineáris1, 4, 12, 132.1 font-13 foktól 185 fokig F0.75 "€335.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLCA01B Globális végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€169.28 /Mértékegység