HONEYWELL F300E1001 elektronikus légtisztító 120 V 16 H x 20 W | AC3GHQ 2TE84

HONEYWELL F300E1001 elektronikus légszűrő 120 V 16 H x 20 W

Raktáron
Tétel: AC3GHQ Modell: F300E1001Kereszthivatkozás: 2TE84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,567.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus légtisztító
Légáramlat1200 cfm
AC erősítők0.4
színekKék
Mélység6-3 / 4 "
Csatorna magassága16 "
Csatorna szélessége20 "
Magasság16.187 "
Hz60
SzereljeCsatorna
típusLakó
Feszültség120
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)59.44
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatCsatorna magasságaCsatorna szélességeMagasságSzélességÁr
HONEYWELL F300E1019 Elektronikus légtisztító 120 V 16 H x 25 W | AC3GHR 2TE85 F300E10191400 cfm16 "25 "16.187 "25.5 "€1,623.35
HONEYWELL F300E1027 Elektronikus légtisztító 120 V 20 H x 20 W | AC3GHT 2TE86 F300E10271400 cfm20 "20 "20.187 "20.5 "€1,623.30
HONEYWELL F300E1035 Elektronikus légtisztító 120 V 20 H x 25 W | AC3GHU 2TE87 F300E10352000 cfm20 "25 "20.187 "25.5 "€1,823.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL F300E1001 elektronikus légszűrő 120 V 16 H x 20 W
€1,567.03 /Mértékegység