Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BN 30755820 10.313. Ábra 0 - 100 1 7 napos Pk 25 | AG7DUK 5MER9

HONEYWELL BN 30755820 diagram 10.313 In 0 - 100 1 7 nap Pk 25

Raktáron
Tétel: AG7DUK Modell: BN 30755820Kereszthivatkozás: 5MER9
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
€80.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)10.313
Választék0 a 100
Felvételi idő2 oldal, 1 és 7 nap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód4823400000

Termék részletek:

A Honeywell BN 30755820 diagram a folyamatok monitorozására és vezérlésére szolgál a lényeges adatok és információk grafikus formátumban történő megjelenítésével. Ideális vezérlőtermekhez és automatizálási rendszerekhez olyan iparágakban, mint a gyártás, az energia és a repülőgépipar.

Jellemzők:

  • A Honeywell BN 30755820 diagram nagyvonalú, 10.3 hüvelykes kijelzővel rendelkezik a pontos adatok megjelenítéséhez.
  • Ennek a diagramnak a 0 és 100 közötti sokoldalú tartománya van, amely pontos adatrögzítést biztosít ezen a numerikus spektrumon belül.
  • Többféle rögzítési idő opcióval rendelkezik, amelyek 1 és 7 napos képességeket is kínálnak, és kétoldalas funkciókkal büszkélkedhet a jobb használhatóság érdekében.
  • Ez a táblázat kizárólag a Honeywell felvevőkkel kompatibilis, biztosítva a zökkenőmentes integrációt a meglévő rendszerekbe.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem és konfigurálhatom a Honeywell BN 30755820 diagramot?

V. A telepítés és a konfiguráció általában magában foglalja a kompatibilis Honeywell felvevőkhöz való csatlakoztatást és a rögzítési paraméterek beállítását.

K. Vannak-e karbantartási követelmények ehhez a diagramhoz?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalhatja a tisztítást, a diagram megfelelő cseréjének biztosítását és a kalibrálási ellenőrzéseket a pontos adatrögzítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékPkg. Menny.Ár
HONEYWELL BN 24001660-001 10.313. Ábra 0 - 100 1 napos Pk 100 | AG7DQB 5MEC7 BN 24001660-0010 a 100100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-002 10.313. Ábra 0 - 300-ban 1 napos Pk 100 | AG7DQC 5MEC8 BN 24001660-0020 a 300100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-003 10.313. Ábra 0–600-ban 1 napos Pk 100 | AG7DQD 5MEC9 BN 24001660-0030 a 600100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-004 10.313. Ábra 0 - 1200 1 napos Pk 100 | AG7DQE 5MED0 BN 24001660-0040 a 1200100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-005 10.313. Ábra 0 - 2000-ben 1 napos Pk 100 | AG7DQF 5MED1 BN 24001660-0050 a 2000100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-006 10.313. Ábra 0 - 1200 1 napos Pk 100 | AG7DQG 5MED2 BN 24001660-0060 a 1200100€91.13
HONEYWELL BN 24001660-007 10.313. Ábra 0 - 1000-ben 1 napos Pk 100 | AG7DQH 5MED3 BN 24001660-0070 a 1000100€91.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BN 30755820 diagram 10.313 In 0 - 100 1 7 nap Pk 25
€80.66 /csomag