Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BA-2RV2-A2 nagy pattintókapcsoló, csavaros sorkapcsok, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 nagy pattintókapcsoló, csavaros sorkapcsok, 20 A

Raktáron
Tétel: AE8LMN Modell: BA-2RV2-A2Kereszthivatkozás: 6DXA8
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
€63.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy Snap kapcsoló
Működtető hossza1.9 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.085 "
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.47 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő3.5 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.06 "
Engedje el az erőt0.52 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaGörgős kar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nagy alapkapcsoló ajtók szintezéséhez és reteszeléséhez vagy biztonsági kapcsolókhoz liftekben, hegesztőgépekben és fénymásolókban
    • A bepattanó működésű mechanizmus lehetővé teszi, hogy a kapcsoló nagyon kis fizikai erővel működjön, és 20 amperes maximális áramerősséget biztosítson 250 VAC mellett
    • SPDT (egypólusú kettős dobás) konfigurációval rendelkezik, és -55 és 85 Celsius fok közötti hőmérsékleti tartományban működik

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMélységDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtÁr
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Nagy Snap Switch 20a Spdt Roller Lever | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.€58.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BA-2RV2-A2 nagy pattintókapcsoló, csavaros sorkapcsok, 20 A
€63.53 /Mértékegység