HOLLAENDER Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 In IPS Aluminum Framing Pipe, 1 Inch Nominal, 1 3/8 Inch Actual Od, 8 Ft Overall | CR4BPV 54XN47

HOLLAENDER Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 In IPS Aluminum Framing Pipe, 1 Inch Nominal, 1 3/8 Inch Actual Od, 8 Ft Overall

Raktáron
Cikkszám: CR4BPV Model: Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 In IPSKereszthivatkozás: 54XN47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€776.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
HOLLAENDER Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 1/2 In IPS Aluminum Framing Pipe, 1 1/2 Inch Nominal, 1 7/8 Inch Actual Od, 8 Ft Overall | CR4BPT 54XN48 Csőcsomag, (5) 8 láb, 1 1/2 IPS-ben5€1,052.64
HOLLAENDER Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 1/4 in IPS Aluminum Framing Pipe, 1 1/4 Inch Nominal, 1 5/8 Inch Actual Od, 8 Ft Overall | CR4BPU 54XN49 Csőcsomag, (5) 8 láb, 1 1/4 IPS-ben5€849.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOLLAENDER Pipe Bundle, (5) of 8 ft , 1 In IPS Aluminum Framing Pipe, 1 Inch Nominal, 1 3/8 Inch Actual Od, 8 Ft Overall
€776.24 /csomag