HOFFMAN WS161608SS fémház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2TWE 32FT91

HOFFMAN WS161608SS fém ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2TWE Típus: WS161608SSKereszthivatkozás: 32FT91

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,551.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos rozsdamentes acél retesz süllyesztett résszel
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság16 "
Belső panel32FT28
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.032
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN WS161208SS fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség | AG2TWD 32FT90 WS161208SS8"16 "32FT2512 "€3,208.84
HOFFMAN WS201608SS fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2TWF 32FT92 WS201608SS8"20 "32FT3116 "€3,870.60
HOFFMAN WS202008SS fémház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség | AG2TWG 32FT93 WS202008SS8"20 "32FT3520 "€4,549.81
HOFFMAN WS242408SS fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség | AG2TWH 32FT94 WS242408SS8"24 "32FT4424 "€5,172.76
HOFFMAN WS363612SS fém ház 36 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség | AG2TWJ 32FT95 WS363612SS12 "36 "32FT6136 "€9,622.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN WS161608SS fém ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség
€3,551.30 /Mértékegység