A Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA kondenzátum egységet a kondenzátum összegyűjtésére és a kazánba való visszavezetésére tervezték. Ideális gőzfűtéshez, ipari feldolgozáshoz, vegytisztító üzemekhez, vegyi finomítókhoz, cellulóz papírfeldolgozáshoz, textilgyárakhoz és gyártó létesítményekhez.
Jellemzők:
- Ez a duplex rendszer két keringető szivattyúval rendelkezik, amelyek felváltva működnek olyan rendszerekben, ahol nagy mennyiségű kondenzátum van, hogy csökkentse a szivattyúk kopását.
- Egy úszóműködtetésű mechanikus generátorral rendelkezik, amely automatikusan váltja két szivattyú működését, és egyidejű működést biztosít, hogy dupla teljesítményt biztosítson csúcskörülmények között.
- Az egyfázisú motor cseppálló felépítésű, és percenként 18 gallont képes pumpálni 20 psi nyomónyomás mellett, 3450 ford./perc maximális sebességgel.
- Magába foglal egy öntöttvas vevőt alacsony visszatérő bemenettel, amely megfelelő vízelvezetést biztosít az alacsony magasságú radiátorok számára.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a járókerék?
V. A járókerék egy egyrészes bronzöntvény, amelyet héjformázási eljárással készítettek, és rendkívül sima vízjáratokat és fokozott teljesítményt biztosít. Biztonságosan rögzítve van a tengelyhez, és rozsdamentes acél alátéttel és önzáró járókerék csavarral tartja a helyén.
K. Miért van a kondenzvíz-egység függőlegesen felszerelve?
A. Függőlegesen bronz járókerekekkel van felszerelve a motor megfelelő megemelkedése érdekében, hogy elkerülje a víz alá kerülését, ha a padló elárasztott, vagy alacsony szintű szívónyílást biztosítson, hogy a járókerék kellően elmerüljön még minimális vízszint esetén is.
K. Mi a burkolat feladata ebben a kondenzvíz-visszavezető egységben?
V. Az egység öntöttvas háza felső kihúzható funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szivattyú karbantartását a csőcsatlakozások megzavarása nélkül. A lehető legalacsonyabb helyet biztosítja a járókerék számára, miközben kiküszöböli a szivattyú levegő- vagy páramegkötését, még akkor is, ha a vízszint a legalacsonyabb a vevőben.