HOFFMAN SCC4A kondenzátum-visszavezető egység 36 gallon 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A kondenzátum-visszavezető egység 36 gallon 45 GPM

Raktáron
Tétel: AJ2HPP Modell: SCC4AKereszthivatkozás: 5DPZ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37,673.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum-visszavezető egység
CsapágyakTartósan kenett labda
Ürítési nyomás (PSI)30
Magasság35.75
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Hossz34.5
Max. Fej72
motor típusaNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
Felszerelés4 csavaros karima
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Vevő mérete36
RPM3500
Tömítés típusaJohn Crane
Tengely anyagaRozsdamentes acél
KapcsolótípusNormálisan nyitva
Tartály anyagaÖntöttvas
típusDuplex
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.5
Hajó magassága (cm)119.89
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)117.09
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman SCC4A kondenzátum visszavezető egység összegyűjti a kondenzvizet a nagy kazánhurok rendszerből, és visszavezeti a kazánba. Ez a duplex egység beépített gyűjtőtartállyal rendelkezik mechanikus úszókapcsolóval. A kioldókapcsoló aktiválja a szivattyút, hogy a kondenzátum visszafolyjon a kazánba, amikor a szint emelkedik.

Jellemzők:

  • Bronz járókerékkel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez a visszatérő egység nyitott cseppálló burkolattal van felszerelve, hogy megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését.
  • Függőlegesen szerelt duplex szivattyúval rendelkezik a folyamatos vízáramlás érdekében.
  • Ez a Hoffman egység öntöttvasból készült tartályt és házat kínál a fokozott szilárdság érdekében.
  • Ezenkívül NPT kiömlő csatlakozással rendelkezik a szivárgásmentes egyirányú folyadékmozgás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a maximális közeg hőmérséklete ennek a kondenzvíz-visszavezető egységnek?

A. 200 fok F.

K. Mekkora a tartály kapacitása ebben a Hoffman SCC4A kondenzátum-visszavezető egységben?

A. 36 gallon.

K. Mekkora ennek a kondenzvíz-visszavezető egységnek a maximális sebessége?

A. 3500 RPM.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN SCC4A kondenzátum-visszavezető egység 36 gallon 45 GPM
€37,673.04 /Mértékegység