HOFFMAN LDR3P25 Din típusú sín, 250 mm-es méretű, acél | CH8MME

HOFFMAN LDR3P25 Din típusú sín, 250 mm-es méretű, acél

Tétel: CH8MME Modell: LDR3P25
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN sín

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN LDR3P15 Din típusú sín, 150 mm-es méretű, acél | CH8MMC LDR3P15-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P20 Din típusú sín, 200 mm-es méretű, acél | CH8MMD LDR3P20-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P30 Din sín, 300 mm-es mérethez illeszkedik, acél | CH8MMF LDR3P30-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P31 Din sín, 310 mm-es méretű, acél | CH8MMG LDR3P31-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P35 Din sín, 350 mm-es méretű, acél | CH8MMH LDR3P35-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P40 Din sín, 400 mm-es mérethez illeszkedik, acél | CH8MMJ LDR3P40-
ajánlatkérés
HOFFMAN LDR3P46 Din sín, 460 mm-es mérethez illeszkedik, acél | CH8MMK LDR3P46-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN LDR3P25 Din típusú sín, 250 mm-es méretű, acél