HOFFMAN G520826G051 Ház AC fali 7300/8200 Btuh | AG2TLM 32FP72

HOFFMAN G520826G051 ház AC fali 7300/8200 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TLM Típus: G520826G051Kereszthivatkozás: 32FP72

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,886.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők5.6/7.0-tól 6.2-ig
BtuH7300/8200
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás7300 8200/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység11.66 "
Magasság52.69 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 4X
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség230 / 208-230
Szélesség568904 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHFeszültségÁr
HOFFMAN G520816G051 Ház AC fali 7300/8200 Btuh | AG2TLP 32FP74 G520816G05111.2/12.37300/8200115€12,519.70
HOFFMAN G521226G051 Szekrény Fali szerelés 12000/12500 Btuh | AG2TLU 32FP78 G521226G0519.1/10.6-tól 9.5-ig12,000/12,500230 / 208-230€16,082.53
HOFFMAN G521216G051 Ház AC fali 12000/12500 Btuh | AG2TLW 32FP80 G521216G05116.1/21.012,000/12,500115€15,694.09
HOFFMAN G520826G060 tokozású klímaberendezés, 8000 BTU, 230V | CH8LLX G520826G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G520846G060 tokozású klímaberendezés, 8000 BTU, 460V | CH8LMH G520846G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G521216G060 tokozású klímaberendezés, 12000 BTU, 115V | CH8LMT G521216G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G521226G060 tokozású klímaberendezés, 12000 BTU, 230V | CH8LND G521226G060----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN G520826G051 ház AC fali 7300/8200 Btuh
€12,886.58 /Mértékegység