HOFFMAN G520816G050 Ház AC fali 7300/8200 Btuh | AG2TLN 32FP73

HOFFMAN G520816G050 ház AC fali 7300/8200 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TLN Típus: G520816G050Kereszthivatkozás: 32FP73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,230.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők11.2/12.3
BtuH7300/8200
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás7300 8200/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység11.66 "
Magasság52.69 "
Ház színeRAL 7035 világos szürke porszórt
Ház anyagaHorganyzott lemez
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség115
Szélesség568904 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHHáz színeHáz anyagaNEMA ház típusaFázisFeszültségÁr
HOFFMAN G520826G050 Ház AC fali 7300/8200 Btuh | AG2TLL 32FP71 G520826G0505.6/7.0-tól 6.2-ig7300/8200RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 12egyetlen230 / 208-230€11,031.28
HOFFMAN G520846G050 Ház AC fali 8800/9800 Btuh | AG2TLQ 32FP75 G520846G0503.1/3.28800/9800RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 123400/460€11,107.28
HOFFMAN G520846G051 ház, AC, falra szerelhető, 8800/9800 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 3.1/3.2 amper | AG2TLR 32FP76 G520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 világosszürke féltexturált porszórtRozsdamentes acélNEMA 4X3400/460€13,958.02
HOFFMAN G521226G050 Ház AC fali 12000/12500 Btuh | AG2TLT 32FP77 G521226G0509.1/10.6-tól 9.5-ig12,000/12,500RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 12egyetlen230 / 208-230€14,398.02
HOFFMAN G521216G050 ház AC, falra szerelhető, 12000/12500 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 16.1/21 amper | AG2TLV 32FP79 G521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 12egyetlen115€13,988.65
HOFFMAN G521246G050 Ház AC fali 11100/12000 Btuh | AG2TLX 32FP81 G521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 világos szürke porszórtHorganyzott lemezNEMA 123400/460€15,013.45
HOFFMAN G521246G051 Ház AC fali 11100/12000 Btuh | AG2TLY 32FP82 G521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 világosszürke féltexturált porszórtRozsdamentes acélNEMA 4X3400/460€17,107.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN G520816G050 ház AC fali 7300/8200 Btuh
€10,230.99 /Mértékegység