HOFFMAN ASE24X24X8 fém húzódoboz házcsavarok fal | AG2RPK 32FH31

HOFFMAN ASE24X24X8 fém húzódoboz házcsavarok fala

Raktáron
Tétel: AG2RPK Típus: ASE24X24X8Kereszthivatkozás: 32FH31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság24 "
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16, 14, 12
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.512
Hajó magassága (cm)70.82
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)14.3
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságSzélességÁr
HOFFMAN ASE4X4X4 fémes húzódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 poliészter por4"4"€41.15
HOFFMAN ASG4X4X4 fém húzódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Galvanizált4"4"€39.68
HOFFMAN ASE6X6X3 fémhúzós doboz tok 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 poliészter por6"6"€61.03
HOFFMAN ASG4X4X3 fém húzódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Galvanizált4"4"€43.10
HOFFMAN ASE8X6X6 fém húzódobozos ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 poliészter por8"6"€89.30
HOFFMAN ASG8X8X6 fém húzódobozos ház tömítés nélkül 8 hüvelyk H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Galvanizált8"8"€80.50
HOFFMAN ASE8X8X8 fém húzódoboz 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 poliészter por8"8"€114.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN ASE24X24X8 fém húzódoboz házcsavarok fala
€548.49 /Mértékegység