Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN AEK115 reteszelő készlet elektromos egyajtós típus | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN AEK115 reteszelő készlet elektromos egyajtós típus

Raktáron
Tétel: AG2RFB Modell: AEK115Kereszthivatkozás: 32FF16

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€804.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő készlet
AnyagAcél
AlkategóriaRögzítő kiegészítők
típusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8301406060
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman AEK115 reteszkészlet nagy méretű csatlakozódobozokhoz, egyajtós 12-es típusú házakhoz, egyajtós és kétajtós, 4-es és 4x típusú házakhoz használható. Ez a reteszelés megakadályozza, hogy a szekrényajtó kinyíljon feszültség alatt. A burkolatok fedelére vagy ajtajára van felszerelve, és megtartja az UL 4, 4X és 12 típust, ha betartják a megfelelő telepítési utasításokat.

Jellemzők:

  • A Hoffman AEK115 reteszkészlet acélszerkezettel rendelkezik, bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ez a reteszelő készlet mágnesszelepekkel rendelkezik a folyamatos működéshez és az ipari visszaélések ellen.
  • Csomagolása egy ütőlemezzel, használati utasítással és egy mágnesszelep-szerelettel van a helyszíni telepítéshez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • REACH
  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a reteszelő készletet?

A.

  • Szerelje fel a szekrény ajtajának belsejére ugyanazokkal a csavarokkal, amelyek az ajtófogantyút a helyén tartják.
  • Rögzítse az ütközőlemezt a meglévő reteszt.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN AEKDF reteszelő készlet Elec egyajtós/kétajtós | AG2RFF 32FF20 AEKDF€338.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AEK115 reteszelő készlet elektromos egyajtós típus
€804.73 /Mértékegység